pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71234AA00 SEZ. FUS. 4X160A NH.0 SENZA COM. - 3KL71234AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71234AA00 SEZ. FUS. 4X160A NH.0 SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC0

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624049400

Codice prodotto

SIE3KL71234AA00

Cod. produttore

3KL71234AA00

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Montaggio frontale:

sì

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS