SIEMENS - SIE3KL71144AA00 SEZ. FUS. 4X80A SENZA COM. - 3KL71144AA00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - HPC000
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
191 Kg CO₂-eq
EAN
4047624049202
Codice prodotto
SIE3KL71144AA00
Cod. produttore
3KL71144AA00
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
HPC000
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Montaggio frontale:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS