pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF54632LF11 SEZ FUS 4P 630A NH3 COM SX MAN DIRETTA - 3KF54632LF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC2, HPC3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1470 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536583

Codice prodotto

SIE3KF54632LF11

Cod. produttore

3KF54632LF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC2, HPC3

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

355 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

22 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 630A

Il sezionatore sottocarico con fusibile 630A è progettato per offrire una protezione affidabile in applicazioni sofisticate con fusibili NH.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 630A
  • Grandezza costruttiva: 5
  • Numero di poli: 4 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
  • Comando: frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con azionamento diretto
  • Colore: grigio
  • Connessione: piatta senza fusibili

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro i contatti accidentali.
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
  • Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax.
  • Elevata disponibilità degli impianti grazie alla robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito.
  • Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS