SIEMENS - SIE3KF53802LF11 SEZ FUS 3P 800A NH3 COM SX MAN DIRETTA - 3KF53802LF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 800 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC2, HPC3
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1609 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536644
Codice prodotto
SIE3KF53802LF11
Cod. produttore
3KF53802LF11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
800 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC2, HPC3
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
400 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
22 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sezionatore sottocarico con fusibile 800A
Il sezionatore sottocarico con fusibile è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
Dettagli tecnici:
- 800A
- Grandezza costruttiva 5
- 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio completo con azionamento diretto
- Grigio
- Connessione piatta senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
- Protezione contro i contatti accidentali.
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
- Possibilità di un engineering efficiente con molteplici dati Cax.
- Alta resistenza a cortocircuito che garantisce unelevata disponibilità degli impianti.
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


