SIEMENS - SIE3KF53800LF11 SEZ FUS 3P 800A NH3 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF53800LF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 800 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 400 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1609 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536651
Codice prodotto
SIE3KF53800LF11
Cod. produttore
3KF53800LF11
Produttore
SIE
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
800 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
400 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
22 kA
Adatto per fusibili:
HPC2, HPC3
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Dotato di connettori:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS