SIEMENS - SIE3KF53634RF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM LAT DX - 3KF53634RF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC2, HPC3
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1572 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536569
Codice prodotto
SIE3KF53634RF11
Cod. produttore
3KF53634RF11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC2, HPC3
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
355000 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Destra
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
22000 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Corrente nominale: 630 A
- Grado di protezione: 5
- Poli: 3
- Fusibili: NH gr. 2 e 3
- Comando: parete laterale a destra
- Tipo: apparecchio di base senza maniglia
- Attacco: piatto SENTRON
- Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
- Facile integrazione in sistemi di sicurezza esistenti.
- Affidabilità e prestazioni elevate.
- Design compatto per installazioni in spazi ristretti.
Sezionatore sottocarico con fusibile 630 A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


