pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF53630MF51 SEZ FUS SITOR 3X630A NH00 C.CENT W-O MAN - 3KF53630MF51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 355 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1470 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869564784

Codice prodotto

SIE3KF53630MF51

Cod. produttore

3KF53630MF51

Produttore

SIE

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

355 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

22 kA

Adatto per fusibili:

HPC2, HPC3

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR, 630 A, grand. costr. 5, a 3 poli, per fusibile NH gr. 2 e 3 per protezione di semiconduttori, comando frontale, al centro, apparecchio base senza maniglia, attacco piatto senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici. La tecnica robusta con elevata resistenza a cortocircuito garantisce una elevata disponibilità degli impianti. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS