pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF53630LF11 SEZ FUS 3P 630A NH3 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF53630LF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC2, HPC3

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869536545

Codice prodotto

SIE3KF53630LF11

Cod. produttore

3KF53630LF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC2, HPC3

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

355000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

22000 kA

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 630A

Il sezionatore sottocarico con fusibile 630A è progettato per offrire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 630A
  • Grandezza costruttiva: 5
  • Numero di poli: 3 poli per fusibile NH gr. 2 e 3
  • Comando: frontale a sinistra
  • Apparecchio di base: senza maniglia
  • Connessione: piatta senza fusibili
  • Ottimizzati per: applicazioni sofisticate
  • Protezione: contro i contatti accidentali
  • Chiusura con lucchetto
  • Copertura fusibili: bloccata automaticamente nello stato di inserimento
  • Resistenza a cortocircuito: elevata
  • Protezione per: impianti fino a 690 V + 10%

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità nella protezione contro gli incidenti elettrici
  • Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax
  • Elevata disponibilità degli impianti
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS