SIEMENS - SIE3KF44402LF11 SEZ FUS 4P 400A NH2 COM SX MAN DIRETTA - 3KF44402LF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - HPC1, HPC2
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1127 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536484
Codice prodotto
SIE3KF44402LF11
Cod. produttore
3KF44402LF11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
HPC1, HPC2
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
220000 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
12000 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Corrente nominale: 400A
- Grado di costruzione: 4
- Configurazione: 4 poli per fusibile NH gr. 1 e 2
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio completo con comando diretto
- Colore attacco: grigio
- Tipo di attacco: piatto SENTRON
- Applicazioni ottimizzate per sistemi sofisticati con fusibili NH.
- Facilità di utilizzo grazie al comando frontale.
- Sicurezza avanzata per utenti e sistemi.
- Design compatto e robusto.
Sezionatore sottocarico con fusibile 400A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 400A è progettato per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi, ottimizzato per applicazioni sofisticate con fusibili NH.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS