pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF44400LF11 SEZ FUS 4P 400A NH2 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF44400LF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC1, HPC2

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1066 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536491

Codice prodotto

SIE3KF44400LF11

Cod. produttore

3KF44400LF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

220000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

12000 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sezionatore sottocarico con fusibile 400A

    Questo sezionatore sottocarico è progettato per garantire la sicurezza integrale in applicazioni sofisticate che utilizzano fusibili NH.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400A
    • Grado di costruzione: 4
    • Numero di poli: 4
    • Compatibile con fusibili NH gr. 1 e 2
    • Comando frontale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacco piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzato per applicazioni sofisticate
    • Sicurezza avanzata per utenti e sistemi
    • Installazione semplice grazie al comando frontale
    • Compatibilità con una vasta gamma di fusibili NH

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS