pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF43402LF11 SEZ FUS 3P 400A NH2 COM SX MAN DIRETTA - 3KF43402LF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC1, HPC2

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536439

Codice prodotto

SIE3KF43402LF11

Cod. produttore

3KF43402LF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

220000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

12000 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sezionatore sottocarico con fusibile 400A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Grand. costr. 4
    • 3 poli per fusibile NH gr. 1 e 2
    • Comando frontale a sinistra
    • Apparecchio completo con comando diretto grigio
    • Attacco piatto SENTRON
    • Rated current: 400A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per applicazioni industriali complesse.
    • Facile integrazione e installazione grazie al design ottimizzato.
    • Maggiore sicurezza per gli operatori e le apparecchiature.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS