pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF43400MF51 SEZ FUS SITOR 3X400A NH00 C.CENT W-O MAN - 3KF43400MF51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC1, HPC2

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

744 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869564777

Codice prodotto

SIE3KF43400MF51

Cod. produttore

3KF43400MF51

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC1, HPC2

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

220 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

12 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR

Il sezionatore sottocarico con fusibile 3KF SITOR è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.

Dettagli tecnici:

  • 400A
  • grand. costr. 4
  • a 3 poli
  • per fusibile NH gr. 1 e 2
  • protezione di semiconduttori
  • comando frontale, al centro
  • apparecchio base senza maniglia
  • attacco piatto senza fusibili

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici
  • Tecnica robusta con elevata resistenza a cortocircuito
  • Elevata disponibilità degli impianti
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS