pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF34252LF11 SEZ FUS 4P 250A NH1 COM SX MAN DIRETTA - 3KF34252LF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC0, HPC1

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

744 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536385

Codice prodotto

SIE3KF34252LF11

Cod. produttore

3KF34252LF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC0, HPC1

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

8 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 250A

Il sezionatore sottocarico con fusibile da 250A è progettato per garantire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Modalità: 3, a 4 poli per fusibile NH gr. 0 e 1
  • Comando: frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con azionamento diretto, grigio
  • Connessione piatta, senza fusibili
  • Ottimizzati per applicazioni sofisticate
  • Fusibili NH
  • Funzionalità di chiusura con lucchetto
  • Protezione contro i contatti accidentali
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
  • Robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito
  • Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata disponibilità degli impianti
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
  • Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS