pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF33254RF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM LAT DX - 3KF33254RF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC0, HPC1

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

744 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536361

Codice prodotto

SIE3KF33254RF11

Cod. produttore

3KF33254RF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC0, HPC1

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Destra

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

8 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Senzionatore sottocarico con fusibile 250A

I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF di Siemens sono progettati per offrire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 250A
  • Grandezza costruttiva: 3
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di fusibile: NH gr. 0 e 1
  • Tipo di comando: parete laterale a destra
  • Apparecchio di base: senza maniglia
  • Connessione: piatta senza fusibili
  • Resistenza a cortocircuito: elevata
  • Applicazioni: fino a 690 V + 10%

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro i contatti accidentali.
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
  • Engineering efficiente grazie a molteplici dati Cax.
  • Alta disponibilità degli impianti, anche per impianti eolici.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS