pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF33254LF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM LAT SX - 3KF33254LF11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC0, HPC1

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

748 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536354

Codice prodotto

SIE3KF33254LF11

Cod. produttore

3KF33254LF11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC0, HPC1

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Sinistra

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

8000 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sezionatore sottocarico con fusibile 250A

    Il sezionatore sottocarico con fusibile 250A è ottimizzato per applicazioni sofisticate, impiegando fusibili NH per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 3
    • Tipo: 3 poli per fusibile NH gr. 0 e 1
    • Comando: parete laterale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacco: piatto SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza per gli utenti e i sistemi
    • Adatto per impieghi in ambienti complessi
    • Facile integrazione con rigide specifiche di fusibili NH

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS