SIEMENS - SIE3KF33250LF11 SEZ FUS 3P 250A NH1 COM SX W/O MANIGLIA - 3KF33250LF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
781 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536347
Codice prodotto
SIE3KF33250LF11
Cod. produttore
3KF33250LF11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC0, HPC1
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
132 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
8 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sezionatore sottocarico con fusibile 250A
Il sezionatore sottocarico con fusibile 250A è progettato per fornire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 3
- Poli: 3
- Fusibile: NH gr. 0 e 1
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Connessione: piatta senza fusibili
Vantaggiper il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
- Protezione contro i contatti accidentali.
- Copertura fusibili bloccata automaticamentenello stato di inserimento.
- Ingegneria efficiente con molteplici dati Cax.
- Elevata resistenza a cortocircuito e disponibilità degli impianti.
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS