SIEMENS - SIE3KF24160MF11 SEZ FUS 4P 160A NH00 COM CENT W/O MAN - 3KF24160MF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
224 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536262
Codice prodotto
SIE3KF24160MF11
Cod. produttore
3KF24160MF11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
90 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
5 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


