SIEMENS - SIE3KF23124LF11 SEZ FUS 3P 125A NH00 COM LAT SX - 3KF23124LF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869536149
Codice prodotto
SIE3KF23124LF11
Cod. produttore
3KF23124LF11
Produttore
SIE
Sinizionatore sottocarico con fusibile 125A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Grandi. costr. 2
- 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando parete laterale a sinistra
- Apparecchio di base senza maniglia
- Connessione piatta senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto
- Protezione contro i contatti accidentali
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Possibilità di un engineering efficiente con molteplici dati Cax
- Elevata resistenza a cortocircuito garantisce un'elevata disponibilità degli impianti
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


