SIEMENS - SIE3KF23122LF11 SEZ FUS 3P 125A NH00 COM SX MAN DIRETTA - 3KF23122LF11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
366 Kg CO₂-eq
EAN
4001869536125
Codice prodotto
SIE3KF23122LF11
Cod. produttore
3KF23122LF11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
55000 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
5000 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Corrente nominale: 125A
- Dimensione di costruzione: 2
- Poli: 3 per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio completo con comando diretto grigio
- Attacchi: piatti SENTRON
- Ottimizzazione per applicazioni sofisticate.
- Facilità di installazione e utilizzo grazie al comando frontale.
- Protezione elevata per gli utenti e i sistemi.
Sezionatore sottocarico con fusibile 125A
Questo sezionatore sottocarico con fusibile da 125A è progettato per applicazioni sofisticate che utilizzano fusibili NH, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS