pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF23120MR11 SEZ FUS 3P 125A NH00 COM CENT W/O MAN - 3KF23120MR11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

445 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536101

Codice prodotto

SIE3KF23120MR11

Cod. produttore

3KF23120MR11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

5000 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sezionatore sottocarico con fusibile 125A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Grand. costr. 2
    • 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
    • Comando frontale al centro
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacchi piatti posteriori
    • Corrente nominale: 125A

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Adatto per applicazioni sofisticate
    • Facile installazione grazie agli attacchi piatti posteriori
    • Design compatto con comando frontale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS