pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF14084RB11 SEZ FUS 4P 80A NH000 COM LAT DX MORSETTI - 3KF14084RB11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536088

Codice prodotto

SIE3KF14084RB11

Cod. produttore

3KF14084RB11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 80A

I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, offrendo una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Corrente nominale: 80A
  • Grado di costruzione: 1
  • Poli: 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
  • Comando: parete laterale a destra
  • Apparecchio di base: senza maniglia
  • Morsetto: serracavo senza fusibili

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
  • Protezione contro icontatti accidentali.
  • Coperchio fusibili bloccato automaticamente nello stato di inserimento.
  • Efficienza ingegneristica grazie a molteplici dati Cax.
  • Elevata disponibilità degli impianti con alta resistenza a cortocircuito.
  • Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS