pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF14080LB11 SEZ FUS 4P 80A NH000 COM SX W/O MAN-MORS - 3KF14080LB11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 37 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869536064

Codice prodotto

SIE3KF14080LB11

Cod. produttore

3KF14080LB11

Produttore

SIE

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Numero di poli:

4

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

sezionatore sottocarico con fusibile 80A, grand. costr. 1, a 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00 comando frontale a sinistra apparecchio di base senza maniglia morsetto serracavo senza fusibili sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH. I sezionatori sottocarico con fusibili di Siemens offrono una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto, alla protezione contro i contatti accidentali e alla copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento. Con molteplici dati Cax è possibile un engineering efficiente. La robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce unelevata disponibilità degli impianti e offre una protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690 V + 10%. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS