pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF14032LB11 SEZ FUS 4P 32A NH000 COM SX MAN DIR MORS - 3KF14032LB11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869535845

Codice prodotto

SIE3KF14032LB11

Cod. produttore

3KF14032LB11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore sottocarico con fusibile 32A

Il sezionatore sottocarico con fusibile 32A è progettato per fornire una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici in applicazioni sofisticate.

Dettagli tecnici:

  • Grandi costr. 1
  • A 4 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
  • Comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con azionamento diretto
  • Grigio
  • Morsetto serracavo senza fusibili
  • Robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito
  • Protezione affidabile per impianti eolici fino a 690 V + 10%

Vantaggi per il cliente:

  • Funzionalità di chiusura con lucchetto
  • Protezione contro i contatti accidentali
  • Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
  • Efficienza nell'engineering grazie a molteplici dati Cax
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS