SIEMENS - SIE3KF13084LB11 SEZ FUS 3P 80A NH000 COM LAT SX MORSETTI - 3KF13084LB11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869536026
Codice prodotto
SIE3KF13084LB11
Cod. produttore
3KF13084LB11
Produttore
SIE
Sezionatore sottocarico con fusibile 80A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, nelle quali vengono impiegati fusibili NH.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 80A
- Grandezza costruttiva: 1
- Numero di poli: 3
- Fusibile: NH gr. 000 e 00
- Comando: parete laterale a sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Morsetto: serracavo senza fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto.
- Protezione contro i contatti accidentali.
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento.
- Robusta tecnica con elevata resistenza a cortocircuito garantisce un'elevata disponibilità degli impianti.
- Protezione affidabile anche per impianti eolici fino a 690V + 10%.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


