SIEMENS - SIE3KF13064RB11 SEZ FUS 3P 63A NH000 COM LAT DX MORSETTI - 3KF13064RB11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento - Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
191 Kg CO₂-eq
EAN
4001869535937
Codice prodotto
SIE3KF13064RB11
Cod. produttore
3KF13064RB11
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Posizione dell'elemento di azionamento:
Destra
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
2.5 kA
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sezionatore sottocarico con fusibile 63A
I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, offrendo una protezione affidabile contro gli incidenti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Grand. costr. 1
- A 3 poli per fusibile NH gr. 000 e 00
- Comando parete laterale a destra
- Apparecchio di base senza maniglia
- Morsetto serracavo senza fusibili
- Elevata resistenza a cortocircuito
- Disponibilità degli impianti fino a 690 V + 10%
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile contro gli incidenti elettrici grazie alla funzionalità di chiusura con lucchetto
- Protezione contro i contatti accidentali
- Copertura fusibili bloccata automaticamente nello stato di inserimento
- Efficienza ingegneristica grazie a molteplici dati Cax
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


