pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KF13034LB11 SEZ FUS 3P 32A NH000 COM LAT SX MORSETTI - 3KF13034LB11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC000, HPC00

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869535814

Codice prodotto

SIE3KF13034LB11

Cod. produttore

3KF13034LB11

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC000, HPC00

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2500 kA

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Sezionatore sottocarico con fusibile 32A

    I sezionatori sottocarico con fusibili 3KF sono ottimizzati per applicazioni sofisticate, offrendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tipo di costruzione: 1
    • N° poli: 3 per fusibile NH gr. 000
    • Comando: parete laterale a sinistra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Morsetto: serracavo SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi complessi con fusibili NH.
    • Maggiore sicurezza per gli utenti grazie al design ottimizzato.
    • Installazione semplificata con comando laterale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS