SIEMENS - SIE3KD50420QE100 SEZ. 1000A 4P GR.4 MAN.DIR. - 3KD50420QE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 800 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
813 Kg CO₂-eq
EAN
4001869572321
Codice prodotto
SIE3KD50420QE100
Cod. produttore
3KD50420QE100
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
800 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
8
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
400 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
8
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1000 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
1000 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
30000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
560 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
320 mm
Altezza:
235 mm
Profondità:
167 mm
Numero moduli DIN:
4
- Corrente nominale: 1000A
- Configurazione: 4 poli
- Comando: frontale a sinistra
- Tipo di collegamento: attacchi piatti
- Apparecchio completo con: comando diretto in grigio
- Codici di riferimento: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facilita la disconnessione sicura nelle applicazioni industriali.
- Permette un rapido accesso al comando grazie al design frontale.
- Compatibile con diversi codici di riferimento per una maggiore flessibilità.
- Costruzione robusta per un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
Sezionatore sottocarico 1000A
Il sezionatore sottocarico 1000A è un dispositivo elettrico progettato per garantire una disconnessione sicura in applicazioni ad alta corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS