pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD50300QE100 SEZ. 1000A 3P GR.4 COM.SX - 3KD50300QE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

813 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869572086

Codice prodotto

SIE3KD50300QE100

Cod. produttore

3KD50300QE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

8

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

400 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

8

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1000 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1000 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

30000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

560 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

260 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

110 mm

Numero moduli DIN:

3

    Sezionatore sottocarico 1000A

    Il sezionatore sottocarico 1000A è progettato per garantire una gestione efficiente dell'energia elettrica con un comando frontale a sinistra.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: Grand. costr. 4, a 3 poli
    • Tipo di apparecchio: Base senza maniglia
    • Attacchi: Piatti
    • Reference: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di manovra grazie al comando frontale a sinistra.
    • Design efficiente per l'ottimizzazione dello spazio.
    • Compatibilità con una vasta gamma di accessori.
    • Affidabilità nel controllo delle linee elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS