pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD48400QE200 SEZ. 800A 4P COM.CENTR. - 3KD48400QE200

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

920 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869473208

Codice prodotto

SIE3KD48400QE200

Cod. produttore

3KD48400QE200

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

8

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

355 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

8

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

800 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

800 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

30000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

400 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

320 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

110 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore Sottocarico 800A

    Il sezionatore sottocarico 800A è progettato per garantire una manovra sicura e affidabile nei circuiti elettrici a 4 poli con comando frontale.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 800A
    • Numero di poli: 4 poli
    • Comando: Frontale al centro
    • Tipo di apparecchio: Base senza maniglia
    • Attacchi: Piatti
    • Codici di riferimento: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione in vari ambienti elettrici.
    • Assicura una manovra sicura inoperazioni di separazione dei circuiti.
    • Design compatto e funzionale, ideale per applicazioni industriali.
    • Elevata affidabilità e durata nel tempo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS