pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD48320QE100 SEZ. 800A 3P MAN.DIR. - 3KD48320QE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

813 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869473178

Codice prodotto

SIE3KD48320QE100

Cod. produttore

3KD48320QE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

8

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

355 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

8

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

800 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

800 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

30000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

400 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

260 mm

Altezza:

235 mm

Profondità:

167 mm

Numero moduli DIN:

3

    Sezionatore Sottocarico 800A

    Il sezionatore sottocarico 800A è un dispositivo progettato per fornire un comando frontale sicuro e affidabile in sistemi elettrici a 3 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sezionatore sottocarico
    • Corrente nominale: 800A
    • Grado di costruzione: 4
    • Numero di poli: 3
    • Comando: Frontale a sinistra
    • Apparecchio completo: Con comando diretto grigio
    • Attacchi: Piatti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie al comando frontale.
    • Affidabilità e sicurezza in operazioni elettriche.
    • Design compatto che occupa meno spazio.
    • Compatibilità con diversi sistemi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS