SIEMENS - SIE3KD46400QE200 SEZ. 630A 4P COM.CENTR. - 3KD46400QE200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 630 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Altro
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
920 Kg CO₂-eq
EAN
4001869473116
Codice prodotto
SIE3KD46400QE200
Cod. produttore
3KD46400QE200
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
630 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
8
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
355 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
8
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
630 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
630 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
30000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
355 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
320 mm
Altezza:
235 mm
Profondità:
110 mm
Numero moduli DIN:
4
- Grandezza costruttiva:4
- Numero di poli: 4
- Comando: frontale al centro
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Attacchi: piatti
- Facilitàdi installazione e accesso al comando.
- Elevata sicurezza operativa nella gestione dell'energia.
- Compatibilità con diverse configurazioni di sistema elettrico.
Sezionatore sottocarico 630 A
Il sezionatore sottocarico da 630 A è progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS