pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD42600PE200 SEZ. 1200VDC 400A 6P - 3KD42600PE200

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 6

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

519 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869516028

Codice prodotto

SIE3KD42600PE200

Cod. produttore

3KD42600PE200

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

6

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

6

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

322 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

94 mm

Numero moduli DIN:

6

    Sezionatore sottocarico 400A

    Il sezionatore sottocarico 400A è progettato per garantire un'interruzione sicura dell'alimentazione in impianti DC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Grand. costr. 3
    • Numero di poli: 6 poli DC
    • Comando: Frontale al centro
    • Apparecchio di base: Senza maniglia
    • Attacchi: Piatti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'interruzione dell'alimentazione per operazioni di manutenzione.
    • Design compatto che permette un'installazione efficiente negli spazi limitati.
    • Elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento in sistemi DC.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS