pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD42440PE100 SEZ. 400A 4P COM. LAT. SX - 3KD42440PE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869515960

Codice prodotto

SIE3KD42440PE100

Cod. produttore

3KD42440PE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

220 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

6

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

400 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

400 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

200 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

242.5 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

95 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore sottocarico 400A, grand. costr. 3, a 4 poli

    Il sezionatore sottocarico è progettato per un controllo affidabile dell'alimentazione elettrica in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400 A
    • Costruzione: 3 poli
    • Comando: laterale a sinistra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti
    • Codici prodotto: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nell'interruzione dell'alimentazione elettrica.
    • Facile integrazione in configurazioni industriali grazie al comando laterale.
    • Design compatto che occupa meno spazio.
    • Varie opzioni di attacco per una maggiore versatilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS