SIEMENS - SIE3KD40600PE200 SEZ. 1200VDC 315A 6P - 3KD40600PE200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 315 A
Numero di poli - 6
Tipologia di azionamento - Altro
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
4001869515885
Codice prodotto
SIE3KD40600PE200
Cod. produttore
3KD40600PE200
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
315 A
Numero di poli:
6
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
6
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
322 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
94 mm
Numero moduli DIN:
6
- Corrente nominale: 315A
- Configurazione: Grand. costr. 3, 6 poli
- Tipo di comando: Frontale al centro
- Apparecchio di base: Senza maniglia
- Attacchi: Piatti
- Facilità di utilizzo grazie al comando frontale al centro.
- Elevata capacità di interruzione per applicazioni ad alta corrente.
- Compatibilità con vari attacchi, offrendo flessibilità nell'installazione.
- Riduzione del rischio di incidenti elettrici grazie alla progettazione sicura.
Sezionatore sottocarico 315A
Il sezionatore sottocarico 315A è un dispositivo progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nella gestione di circuiti elettrici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS