pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD40400PE200 SEZ. 315A 4P COM.CENTR. - 3KD40400PE200

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472843

Codice prodotto

SIE3KD40400PE200

Cod. produttore

3KD40400PE200

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

160 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

6

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

315 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

315 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

160 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

234 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

94 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore sottocarico 315A

    Il sezionatore sottocarico 315A è progettato per garantire una gestione sicura e affidabile dell'alimentazione elettrica in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza di costruzione: 3
    • Configurazione: 4 poli
    • Comando frontale al centro
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacchi piatti
    • Referenze: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla sua struttura compatta
    • Maggiore sicurezza nell'interruzione dell'alimentazione elettrica
    • Comando intuitivo per operazioni rapide e sicure
    • Versatilità nelle applicazioni industriali con diverse referenze disponibili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS