SIEMENS - SIE3KD40300PE200 SEZ. 315A 3P COM.CENTR. - 3KD40300PE200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 315 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472805
Codice prodotto
SIE3KD40300PE200
Cod. produttore
3KD40300PE200
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
315 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
160 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
6
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
315 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
315 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
13000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
160 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
190 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
94 mm
Numero moduli DIN:
3
- Tipo: Sezionatore sottocarico
- Corrente nominale: 315A
- Configurazione: 3 poli
- Comando: Frontale al centro
- Accessori: Apparecchio di base senza maniglia
- Attacchi: Piatti
- Codici prodotto: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facile installazione grazie al comando frontale centralizzato.
- Design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio.
- Soluzione affidabile per la gestione di circuiti elettrici a basse tensioni.
- Versatilità grazie alla compatibilità con diversi accessori e configurazioni.
Sezionatore sottocarico 315A
Il sezionatore sottocarico 315A è un dispositivo di commutazione progettato per collegamenti a basse tensioni, caratterizzato da un comando frontale al centro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS