pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD38400PE100 SEZ. 250A 4P COM.SX - 3KD38400PE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472744

Codice prodotto

SIE3KD38400PE100

Cod. produttore

3KD38400PE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

132 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

6

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

234 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

94 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore Sottocarico 250A

    Il sezionatore sottocarico 250A è un dispositivo di interruzione e sezionamento elettrico progettato per applicazioni con un'elevata corrente nominale.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Gruppo di costruzione: 3
    • Configurazione: a 4 poli
    • Comando frontale: sinistra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti

    Vantaggi peri clienti:

    • Affidabilità nel sezionamento di circuiti ad alta corrente.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione.
    • Facilità di accesso per operazioni di manutenzione grazie al comando frontale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS