pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD38340PE100 SEZ. 250A 3P COM. LAT. SX - 3KD38340PE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869515625

Codice prodotto

SIE3KD38340PE100

Cod. produttore

3KD38340PE100

Produttore

SIE

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

132 kW

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

6

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

6

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Tipologia di azionamento:

Altro

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Larghezza:

198.5 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

95 mm

sezionatore sottocarico 250A, grand. costr. 3, a 3 poli comando laterale a sinistra apparecchio di base senza maniglia attacchi piatti Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzatiin vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS