pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD36420NE100 SEZ. 200A 4P GR2 MAN.DIR. - 3KD36420NE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472652

Codice prodotto

SIE3KD36420NE100

Cod. produttore

3KD36420NE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

90 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

160 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

200 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

148 mm

Altezza:

168 mm

Profondità:

97 mm

Sezionatore sottocarico 200A

Il sezionatore sottocarico 200A è un dispositivo progettato per garantire una protezione affidabile e una elevata disponibilità degli impianti nell'industria e negli edifici.

Dettagli tecnici:

  • Grand. costr. 2
  • A 4 poli
  • Comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con comando diretto grigio
  • Attacchi piatti incl. setti separatori di fase
  • Sezionatori sottocarico 3KDfino a 1600 A
  • Disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Assicurano una protezione affidabile per le persone
  • Garantiscono una elevata disponibilità degli impianti
  • Possono essere utilizzati in vari modi, adatti per impianti eolici e solari
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS