SIEMENS - SIE3KD36400PE100 SEZ. 200A 4P COM.SX - 3KD36400PE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 200 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472638
Codice prodotto
SIE3KD36400PE100
Cod. produttore
3KD36400PE100
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
110 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
6
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
200 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
200 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
13000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
110 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
234 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
94 mm
Numero moduli DIN:
4
- Corrente nominale: 200A
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo di comando: Frontale a sinistra
- Apparecchio di base: Senza maniglia
- Attacchi: Piatti
- Codici di riferimento: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facilita l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti grazie alle molteplici opzioni di attacco.
- Il comando frontale a sinistra offre un facile accesso e operatività.
- Design compatto e senza maniglia per una maggiore flessibilità nell'installazione.
- Elevata affidabilità e sicurezza nella gestione della potenza elettrica.
Sezionatore sottocarico 200A
Il sezionatore sottocarico 200A è progettato per offrire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, con un comando frontale a sinistra e diverse opzioni di connessione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS