SIEMENS - SIE3KD34442NE100 SEZ. 160A 4P COM. LAT. SX MORS. - 3KD34442NE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Altro
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
4001869515274
Codice prodotto
SIE3KD34442NE100
Cod. produttore
3KD34442NE100
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
90 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
160 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
160 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
90 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
157.3 mm
Altezza:
126 mm
Profondità:
70 mm
Numero moduli DIN:
4
- Corrente nominale: 160A
- Grandezza costruttiva: 2
- Poli: 4
- Comando: laterale a sinistra
- Apparecchio di base senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Facilità d'installazione grazie al design compatto.
- Aumento della sicurezza operativa nei circuiti elettrici.
- Versatilità nell'uso con diverse configurazioni di collegamento.
Sezionatore sottocarico 160A
Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici, con un comando laterale a sinistra.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS