SIEMENS - SIE3KD34400NE200 SEZ. 160A 4P COM.CENTR. - 3KD34400NE200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472478
Codice prodotto
SIE3KD34400NE200
Cod. produttore
3KD34400NE200
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
90 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
160 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
160 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
90 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
148 mm
Altezza:
168 mm
Profondità:
68 mm
Numero moduli DIN:
4
- Corrente nominale: 160A
- Grado di costruzione: 2
- Poli: 4
- Comando: Frontale al centro
- Apparecchio di base: Senza maniglia
- Attacchi:Piatti inclusi
- Setti separatori di fase: Inclusi
- Codici di riferimento: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facilità di installazione grazie agli attacchi piatti.
- Maggiore sicurezza nelle operazioni grazie al comando frontale al centro.
- Adatto per applicazioni con un grande grado di costruzione.
- Inclusione di setti separatori di fase per una gestione efficiente della distribuzione della corrente.
Sezionatore Sottocarico 160A
Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per garantire un comando frontale al centro in applicazioni elettriche, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del sistema.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS