SIEMENS - SIE3KD34322NE100 SEZ. 160A 3P MAN.DIR. MORS. - 3KD34322NE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472454
Codice prodotto
SIE3KD34322NE100
Cod. produttore
3KD34322NE100
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
90 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
160 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
160 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
90 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
121 mm
Altezza:
126 mm
Profondità:
97 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


