pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD34300NE100 SEZ. 160A 3P COM.SX - 3KD34300NE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472409

Codice prodotto

SIE3KD34300NE100

Cod. produttore

3KD34300NE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

90 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

160 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

168 mm

Profondità:

68 mm

Numero moduli DIN:

3

    Sezionatore sottocarico 160A

    Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile in applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160A
    • Grado di costruzione: 2
    • Numero di poli: 3
    • Comando: frontale a sinistra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti incl. setti separatori di fase
    • Codici compatibili: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie agli attacchi piatti.
    • Maggiore sicurezza e affidabilità nel funzionamento elettrico.
    • Design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio.
    • Compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS