pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD32302NE100 SEZ. 125A 3P COM.SX MORS. - 3KD32302NE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472287

Codice prodotto

SIE3KD32302NE100

Cod. produttore

3KD32302NE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Adatto per costruzione intermedia:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

126 mm

Profondità:

68 mm

sezionatore sottocarico 125A, grand. costr. 2, a 3 poli comando frontale a sinistra apparecchio di base senza maniglia morsetto serracavo Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione, altamente performanti. I sezionatori sottocarico di Siemens assicurano una protezione affidabile per le persone e garantiscono una elevata disponibilità degli impianti nellindustria, nellinfrastruttura e negli edifici. Essi possono essere utilizzati in vari modi e sono adatti per impianti eolici e solari. Gli interruttori principali, di OFF DI EMERGENZA o di riparazione 3KD sono disponibili in diverse varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili. Sono disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS