pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD32300NE200 SEZ. 125A 3P COM.CENTR. - 3KD32300NE200

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472270

Codice prodotto

SIE3KD32300NE200

Cod. produttore

3KD32300NE200

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

168 mm

Profondità:

68 mm

Numero moduli DIN:

3

    Sezionatore sottocarico 125A

    Il sezionatore sottocarico 125A è progettato per garantire una gestione sicura dell'energia elettrica con un comando frontale al centro.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruzione: 2
    • Tipo: 3 poli
    • Comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti inclusi setti separatori di fase
    • Riferimenti: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.
    • Design compatto e funzionale con comando accessibile.
    • Facilità di installazione grazie agli attacchi piatti inclusi.
    • Versatilità nell'uso con setti separatori di fase.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS