pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD30402NE200 SEZ. 100A 4P COM.SX MORS. - 3KD30402NE200

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869472218

Codice prodotto

SIE3KD30402NE200

Cod. produttore

3KD30402NE200

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

148 mm

Altezza:

126 mm

Profondità:

68 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore Sottocarico 100A

    Il sezionatore sottocarico 100A è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dell'alimentazione elettrica in impianti con una grandezza di costruzione 2 e 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 100A
    • Configurazione: 2 e 4 poli
    • Comando: frontale al centro
    • Tipo di apparecchio: di base senza maniglia
    • Inclusione: morsetto serracavo
    • Referenze: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC&, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC&, &DPMD_ACK231_001_000_3KC&, &DPMD_ACK238_001_000_3KC&

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'interruzione sicura dell'alimentazione elettrica.
    • Design compatto e funzionamento intuitivo.
    • Aumenta la sicurezza operativa degli impianti elettrici.
    • Versatilità nell'uso grazie alla configurazione a 2 e 4 poli.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS