SIEMENS - SIE3KD30320NE100 SEZ. 100A 3P MAN.DIR. - 3KD30320NE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472164
Codice prodotto
SIE3KD30320NE100
Cod. produttore
3KD30320NE100
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
55 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
100 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
100 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
55 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
121 mm
Altezza:
168 mm
Profondità:
97 mm
Numero moduli DIN:
3
- Capacità: 100A
- Costruzione: Grand. costr. 2
- Poli: 3 poli
- Comando: Frontale a sinistra
- Incluso: Setti separatori di fase
- Attacchi: Piatti
- Referenze: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC; &DPMD_ACJ216_001_000_3KC; &DPMD_ACK231_001_000_3KC; &DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Migliore sicurezza per i sistemi elettrici con un funzionamento affidabile.
- Facile accesso e controllo grazie al comando frontale a sinistra.
- Installazione semplificata con attacchi piatti.
- Facilità di manutenzione grazie alla presenza di setti separatori di fase.
Sezionatore sottocarico 100A
Il sezionatore sottocarico 100A è un apparecchio completo con comando diretto, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in sistemi elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS