SIEMENS - SIE3KD30300NE200 SEZ. 100A 3P COM.CENTR. - 3KD30300NE200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472133
Codice prodotto
SIE3KD30300NE200
Cod. produttore
3KD30300NE200
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
55 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
100 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
100 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
55 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
121 mm
Altezza:
168 mm
Profondità:
68 mm
Numero moduli DIN:
3
- Grado di costruzione: 2
- Numero di poli: 3
- Comando: frontale al centro
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Attacchi: piatti inclusi
- Setti separatori di fase
- Codici di prodotto: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facilita l'interruzione dell'alimentazione in situazioni di manutenzione.
- Costruzione robusta per una maggiore durata e affidabilità.
- Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione elettrica.
- Facile accesso al comando frontale per un uso intuitivo.
Sezionatore sottocarico 100A
Il sezionatore sottocarico 100A è progettato per garantire un'interruzione sicura e controllata dell'alimentazione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS