pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD28440NE100 SEZ. 80A 4P COM. LAT. SX - 3KD28440NE100

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869514536

Codice prodotto

SIE3KD28440NE100

Cod. produttore

3KD28440NE100

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

37 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

80 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

80 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

45 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

157.3 mm

Altezza:

126 mm

Profondità:

70 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore sottocarico 80A

    Il sezionatore sottocarico 80A è un apparecchio di base a 4 poli con comando laterale a sinistra, progettato per garantire l'isolamento elettrico in modo sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: 80A
    • Configurazione: 2 grand. costr., a 4 poli
    • Comando: laterale a sinistra
    • Tipo: apparecchio di base senza maniglia
    • Attacchi: piatti
    • Inclusi: setti separatori di fase
    • Codici di prodotto: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'isolamento elettrico per la sicurezza degli impianti.
    • Design compatto con attacchi piatti per un’installazione efficiente.
    • Comando laterale per un utilizzo pratico e accessibile.
    • Flessibilità d'uso grazie ai setti separatori di fase inclusi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS